Motion
08059123
Alésage min. de 11/16 po, profondeur d’alésage max. de 3-3/4 po, diam. de tige 5/8 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731877
N° MFR08059123
Prix4.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 11/16 po, profondeur d’alésage max. de 3-3/4 po, diam. de tige 5/8 , barre d’alésage coupée à la main droite, pointe au carbure, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731877
N° MFR08059123

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.6875 po
  • Longueur totale
    5-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6

Aperçu

Description du fabricant
08059123 08059123 ED11L11/16X5/8X5-1/4C6

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif