Motion
08059503
Diam min. 5/16 à 11/16 po, profondeur max. 3/4 à 3-3/4 po, diam. tige 5/8 po, jeu de barres d’alésage OAL 2-1/4 à 5-1/4 po, pointe en carbure C6 , fini brillant, coupe à droite, jeu de 12 pièces
N° D’ARTICLE MI11731878
N° MFR08059503
Prix79.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam min. 5/16 à 11/16 po, profondeur max. 3/4 à 3-3/4 po, diam. tige 5/8 po, jeu de barres d’alésage OAL 2-1/4 à 5-1/4 po, pointe en carbure C6 , fini brillant, coupe à droite, jeu de 12 pièces
N° D’ARTICLE MI11731878
N° MFR08059503

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    3/4 po; 3-3/4 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    5/16 po, 11/16 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po, 2-5/8 po, 3 po, 3-3/16 po, 3-3/8 po, 3-3/4 po, 4-5/16 po, 4-1/2 po, 5-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Qualité du matériel
    C6
  • Nombre de pièces
    12
  • Matériau du support
    Bois

Aperçu

Description du fabricant
08059503 08059503 12PC ED 5/8"SHK C6 VOITURE