Spécifications
Dimensions
- Profondeur maximale de l’alésage1.1250 po
- Diamètre min. de l’alésage0.3750 po
- Longueur totale2-5/8 po
- Diamètre de la tige5/8 po
Détails
- Type de barre d'alésageEnnuyeux
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM35