Motion
08064149
Alésage min. de 3/4 po, profondeur d’alésage max. de 3-3/4 po, 3/4 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731944
N° MFR08064149
Prix48.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage min. de 3/4 po, profondeur d’alésage max. de 3-3/4 po, 3/4 diam. de tige, barre d’alésage coupée à droite, cobalt, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11731944
N° MFR08064149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix48.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur maximale de l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Type de barre d'alésage
    Ennuyeux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M35

Aperçu

Description du fabricant
08064149 08064149 ECH12L 3/4X3/4X5-1/2 H