Motion
08241606
Arbre de machine à fraiser Diam de 1-1/4 po - style A, tige conique, cône NMTB40
N° D’ARTICLE MI11732066
N° MFR08241606
Prix437.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de machine à fraiser Diam de 1-1/4 po - style A, tige conique, cône NMTB40
N° D’ARTICLE MI11732066
N° MFR08241606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix437.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1-1/4 po
  • Taille du fil de la barre de traction
    5/8-11
  • Longueur totale
    18.9252 po
  • Projection
    93.40 mm
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Longueur de l’épaulement à l’écrou
    12 po
  • Taille du cône
    NMTB40

Détails

  • Comprend
    Entretoise d'arbre
  • Style d’arbre de fraisage
    Style A
  • Nombre de bagues
    0
  • Type de tige
    Tige conique
  • Type
    Arbre de machine à fraiser

Aperçu

Description du fabricant
08241606 08241606 41-1/4 A12 STYLE A MIL
  • Les arbres de la machine de fraisage sont utilisés pour tenir les fraiseuses et les scies à découper
  • Ils peuvent tenir une ou plusieurs scies ou fraiseuses à l’aide d’entretoises et de cales d’arbre
  • Les arbres de style A sont conçus avec un pilote à l’extrémité, ce qui permet un dégagement maximal le long de l’arbre
  • Ils sont couramment utilisés sur de petites machines de fraisage horizontal.