Motion
08242604
Arbre de machine à fraiser Diam de 1 po - style B, tige conique, cône NMTB50
N° D’ARTICLE MI11732068
N° MFR08242604
Prix510.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de machine à fraiser Diam de 1 po - style B, tige conique, cône NMTB50
N° D’ARTICLE MI11732068
N° MFR08242604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix510.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la bague
    2-1/8 po
  • Longueur de la bague
    3-3/4 po
  • Taille du fil de la barre de traction
    1-8
  • Longueur totale
    21.8819 po
  • Projection
    126.80 mm
  • Diamètre de la tige
    2 po
  • Longueur de l’épaulement à l’écrou
    15 po
  • Taille du cône
    NMTB50

Détails

  • Comprend
    Entretoise d'arbre, bague en marche
  • Style d’arbre de fraisage
    Style B
  • Nombre de bagues
    1
  • Type de tige
    Tige conique
  • Type
    Arbre de machine à fraiser

Aperçu

Description du fabricant
08242604 08242604 51-B15-4 MILL STYLE B
  • Les arbres de la machine de fraisage sont utilisés pour tenir les fraiseuses et les scies à découper
  • Ils peuvent tenir une ou plusieurs scies ou fraiseuses à l’aide d’entretoises et de cales d’arbre
  • Les arbres de style B sont conçus avec de grands couvercles de roulement qui peuvent être positionnés près de la fraise pour un soutien maximal
  • Ils n’ont pas de pilote et sont utilisés pour les applications lourdes.