Motion
08271082
Arbre de scie fendeuse/fendue - tige conique, 5 po OAL, R8 conique, pour 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, diam. de trou de coupe 1 po
N° D’ARTICLE MI11732086
N° MFR08271082
Prix118.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de scie fendeuse/fendue - tige conique, 5 po OAL, R8 conique, pour 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, diam. de trou de coupe 1 po
N° D’ARTICLE MI11732086
N° MFR08271082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1.2590 po
  • Pour le diamètre du trou de coupe
    1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Projection
    53.30 mm
  • Diamètre de la tige
    0.9450 po
  • Taille du cône
    R8

Détails

  • Comprend
    Clé hexagonale
  • Style d’arbre de fraisage
    Arbre de scie à fendre/fendu
  • Type de tige
    Tige conique
  • Type
    Arbre de scie à fendre/fendu

Aperçu

Description du fabricant
08271082 08271082 R8 FENTEAUX COMBO À TIGE
  • Les arbres de scie à fente/fenêtre sont utilisés pour les scies à fente et à fente minces
  • Ils sont moulus selon des tolérances de précision.