Motion
08794844
39 pièces, 3 cannelures, tige droite, jeu de lamelles interchangeables Pilot - Finition brillante, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732560
N° MFR08794844
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
39 pièces, 3 cannelures, tige droite, jeu de lamelles interchangeables Pilot - Finition brillante, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11732560
N° MFR08794844
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de fixation
    1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Nombre de cannelures
    3
  • Nombre de pièces
    39
  • Type de tige
    Droit
  • Matériau de l’unité de stockage
    Bois
  • Type d’unité de stockage
    Cas

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 08794844 08794844 , 1/4-1 PO AVEC PILOTE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.