Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage1-3/4 po
- Longueur totale8-1/8 po
- Diamètre de la tige pilote Comp7/16 po
- Diamètre de la tige1-1/4 po
- Longueur de la tige5-7/8 po
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageCobalt
- Direction de coupeAvancer
- Revêtement de finitionLumineux
- Nombre de cannelures5
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.