Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage9/16 po
- Longueur totale4-1/4 po
- Diamètre de la tige pilote Comp1/8 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Style d’aéronefOui
- Matériau de contre-alésageAcier haute vitesse
- Direction de coupeAvancer
- Revêtement de finitionLumineux
- Nombre de cannelures4
- Type de tigeDroit
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.