Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage0.2410 po
- Compatibilité des tailles de fixation#6
- Longueur totale2-5/8 po
- Diamètre du pilote0.1370 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Pilote standard ou surdimensionnéStandard
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageAcier haute vitesse
- Direction de coupeAvancer
- Type de fixationVis à tête bombée
- Nombre de cannelures2
- Type de tigeDroit
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux