Motion
08860082
Compatible avec les vis à tête cylindrique pour fil métallique no 8 , acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 2-3/4 po, diam. de guidage de 0.163 po, pilote standard, tige droite, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732686
N° MFR08860082
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compatible avec les vis à tête cylindrique pour fil métallique no 8 , acier haute vitesse, lamelle de guidage pleine, longueur totale de 2-3/4 po, diam. de guidage de 0.163 po, pilote standard, tige droite, 2 cannelures
N° D’ARTICLE MI11732686
N° MFR08860082

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du lamage
    0.2850 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    #8
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre du pilote
    0.1630 po
  • Diamètre de la tige
    0.3125 po
  • Pilote standard ou surdimensionné
    Standard

Détails

  • Style d’aéronef
    Non
  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis à tête bombée
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
08860082 08860082 NO 8 2 COMPARTIMENT SOLIDE FL.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux