Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage1-3/16 po
- Compatibilité des tailles de fixation3/4 po
- Diamètre du pilote13/16 po
- Pilote standard ou surdimensionnéStandard
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageAcier haute vitesse
- Direction de coupeAvancer
- Nombre de cannelures3
- Désignation de tige conique3MT
- Type de tigeCône Morse
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux