Spécifications
Dimensions
- Compatibilité des tailles de fixation1/4 po; 5/16 po; 3/8 po; 1/2 po
- Comp. de la taille maximale des fixations1/2 po
- Comp. min. de la taille des fixations1/4 po
Détails
- Matériau de contre-alésageAcier haute vitesse
- Direction de coupeAvancer
- Type de fixationVis d'assemblage à tête creuse
- Nombre de cannelures3
- Nombre de pièces4
- Type de tigeDroit
- Matériau de l’unité de stockageBois
- Type d’unité de stockageBloquer
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
- La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
- Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.