Spécifications
Dimensions
- Diamètre du lamage21/64 po
- Compatibilité des tailles de fixation#10
- Diamètre du pilote13/64 po
- Diamètre de la tige5/16 po
- Pilote standard ou surdimensionnéStandard
Détails
- Style d’aéronefNon
- Matériau de contre-alésageAcier haute vitesse
- Direction de coupeAvancer
- Nombre de cannelures3
- Type de tigeDroit
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux