Motion
09036187
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M4x0.70 , diamètre extérieur de 1 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732851
N° MFR09036187
Prix9.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M4x0.70 , diamètre extérieur de 1 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732851
N° MFR09036187

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Taille du filetage
    M4x0.70

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
09036187 09036187 M4X.7 1"ROU MET HSS OD
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.