Motion
09036237
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M48x2.00 de diamètre extérieur de 3 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732855
N° MFR09036237
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique M48x2.00 de diamètre extérieur de 3 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11732855
N° MFR09036237
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Taille du filetage
    M48x2.00

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Fine métrique

Aperçu

Description du fabricant
09036237 09036237 IMPORTATION DE M48X2 3 PO DE COURANT HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.