Motion
09037904
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M16x2.00 , diamètre extérieur de 1-1/2 po, épaisseur de 1/2 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732954
N° MFR09037904
Prix28.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M16x2.00 , diamètre extérieur de 1-1/2 po, épaisseur de 1/2 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732954
N° MFR09037904

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Taille du filetage
    M16x2.00

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
09037904 09037904 M16X2 1-1/2"OD IMP HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.