Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2-1/2 po
- Épaisseur3/4 po
- Taille du filetageM30x3.50
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Direction du filetageMain gauche
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.