Motion
09170325
Contre-écrou hexagonal droit en acier M18x2.50 ; 27mm sur tous les méplats, 9mm de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11733202
N° MFR09170325
Prix1.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier M18x2.50 ; 27mm sur tous les méplats, 9mm de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11733202
N° MFR09170325

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.00 mm
  • Taille du filetage
    M18x2.50
  • Largeur sur les talons plats
    27.00 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 439 ; ISO 4035
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2H
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
09170325 09170325 M18 MÉTRIQUE EN ZINC PLT HE
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.