Motion
09170531
Écrou hexagonal droit en acier M33x3.50 ; 50mm sur les méplats, 26mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733223
N° MFR09170531
Prix8.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier M33x3.50 ; 50mm sur les méplats, 26mm de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733223
N° MFR09170531

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    26.00 mm
  • Taille du filetage
    M33x3.50
  • Largeur sur les talons plats
    50.00 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 934 ; ISO 4032
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Classe 10
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
09170531 09170531 M33 CL 10 STL METR NOIR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.