Motion
09171646
Contre-écrou à fentes en acier 1/4-20 UNC Grade 2 - Largeur de 7/16 po sur les méplats, 7/32 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733236
N° MFR09171646
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou à fentes en acier 1/4-20 UNC Grade 2 - Largeur de 7/16 po sur les méplats, 7/32 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733236
N° MFR09171646
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/32 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Largeur sur les talons plats
    7/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Grade
    Grade 2
  • Matériel
    Acier
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou à fente

Aperçu

Description du fabricant
09171646 09171646 1/4-20 PLN STL À FENTES
  • Les contre-écrous à fentes sont plus minces que les contre-écrous à château et ont des fentes le long du diamètre extérieur de l’écrou
  • Ils sont verrouillés en place avec une goupille fendue.