Spécifications
Dimensions
- Hauteur1-1/16 po
- Taille du filetage1-1/4 - 7
- Largeur sur les talons plats1-7/8 po
Détails
- RevêtementLaiton
- MatérielLaiton
- Qualité du matérielLaiton commercial
- SpécificationNe répond pas aux spécifications militaires
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNC
- TypeÉcrou hexagonal
Aperçu
- Les écrous hexagonaux sont le type d’écrou le plus courant. Ils ont six côtés uniformes et sont utilisés dans les applications de fixation à usage général.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.