Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.5240 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.5450 po
- Épaisseur maximale0.0800 po
- Diamètre extérieur2 po
- Plage de diamètres extérieurs1.9920 po~2.0290 po
- Taille de la vis1/2
- Épaisseur0.0690 po
Détails
- Revêtement de finitionSimple
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- TypeAile
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.