Motion
09206061
Largeur de mâchoire 3-1/2 po, capacité d’ouverture de mâchoire 4-7/8 po, hauteur de mâchoire 1-9/16 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme 00002 po, carré 00002 po, OAL 9-1/4 po x OAH 33 po
N° D’ARTICLE MI11733458
N° MFR09206061
Prix309.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire 3-1/2 po, capacité d’ouverture de mâchoire 4-7/8 po, hauteur de mâchoire 1-9/16 po, visière du fabricant d’outils; mâchoire plate, parallélisme 00002 po, carré 00002 po, OAL 9-1/4 po x OAH 33 po
N° D’ARTICLE MI11733458
N° MFR09206061

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix309.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la mâchoire
    1-9/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    9-1/4 po
  • Parallélisme
    200 po

Détails

  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4-7/8 po
  • Forme de mâchoire
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Carré
    200 po

Aperçu

Description du fabricant
09206061 09206061 3 1/2 PO DE LARGEUR DE MÂCHOIRE PRÉCIEUSE
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération