Motion
09238635
3/8-24, diam. à bride de 3/4 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.347 po
N° D’ARTICLE MI11733535
N° MFR09238635
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-24, diam. à bride de 3/4 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.347 po
N° D’ARTICLE MI11733535
N° MFR09238635

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    3/4 po
  • Plage de diamètres de bride
    0.7280 po~0.7500 po
  • Hauteur de la bride
    0.3470 po
  • Plage de hauteur
    0.3300 po~0.3470 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Largeur sur toute la plage de balles
    0.5510 po~0.5620 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    Écrou à bride dentelé

Aperçu

Description du fabricant
09238635 09238635 3/8-24 ZINC HEX SERRAT
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon