Motion
09238700
3/4-10, diam. à bride de 1-1/2 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.675 po
N° D’ARTICLE MI11733538
N° MFR09238700
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-10, diam. à bride de 1-1/2 po, écrou à bride dentelé; acier de qualité supérieure 2 , finition plaquée zinc, hauteur de bride de 0.675 po
N° D’ARTICLE MI11733538
N° MFR09238700

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1-1/2 po
  • Plage de diamètres de bride
    1.4600 po~1.5000 po
  • Hauteur de la bride
    0.6750 po
  • Plage de hauteur
    0.6270 po~0.6750 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Largeur sur toute la plage de balles
    1.0880 po~1.1250 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    Écrou à bride dentelé

Aperçu

Description du fabricant
09238700 09238700 3/4-10 ZINC HEX SERRAT
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.