Motion
09262130
Joint torique - 0.9380 po - 15/16 po DI, 1.1880 po - 1-3/16 po DE, 70, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11733617
N° MFR09262130
Price$13.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 0.9380 po - 15/16 po DI, 1.1880 po - 1-3/16 po DE, 70, matériau Buna-N
N° D’ARTICLE MI11733617
N° MFR09262130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$13.44/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.9380 in - 15/16 in
  • Outside Diameter  
    1.1880 in - 1-3/16 in
  • Épaisseur
    1/8 po

Details

  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    213
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Buna-N
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
09262130 09262130 -213 100/PQT BUNA-N O-R
  • Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté