Motion
09310996
Rondelle de blocage fendue - 2.0080 po DI, 4.0740 po DE, 0.4580 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733743
N° MFR09310996
Prix20.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 2.0080 po DI, 4.0740 po DE, 0.4580 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11733743
N° MFR09310996

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    2.0390 po
  • Diamètre extérieur maximal
    4.0740 po
  • Épaisseur maximale
    0.0880 po
  • Diamètre intérieur minimum
    2.0080 po
  • Taille de la vis
    3
  • Épaisseur
    0.4580 po

Détails

  • Fixation standard
    MS35338
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
09310996 09310996 3" PLAIN SPLIT LOCK WA
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.