Motion
09514738
Capacité de lame bimétallique 1/2 po, capacité de 5/8 po, capacité de lame en acier au carbone 5/8 po, soudeuse de lame de scie à ruban en acier au carbone 220 volts, monophasé, spécifications 2.4 kva, pour lames arrière au carbone seulement
N° D’ARTICLE MI11733944
N° MFR09514738
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de lame bimétallique 1/2 po, capacité de 5/8 po, capacité de lame en acier au carbone 5/8 po, soudeuse de lame de scie à ruban en acier au carbone 220 volts, monophasé, spécifications 2.4 kva, pour lames arrière au carbone seulement
N° D’ARTICLE MI11733944
N° MFR09514738
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité de lame bimétallique
    1/2
  • Capacité
    5/8 po
  • Capacité de lame en acier au carbone
    5/8
  • À utiliser avec
    Pour lames arrière en carbone uniquement
  • Type de machine
    Acier au carbone
  • Phase
    1
  • Code PSC
    3230
  • Spécification
    2.4 kva, capuchon de 5/8 po. 2.4 KVA 220V 1 phase
  • Type
    Soudeuse à lame de scie à ruban
  • Tension
    220 V

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON DE 09514738 09514738 5/8 PO. 2.4 LAME KVA