Spécifications
Dimensions
- Diamètre3/16 po
- Longueur1-1/2 po
Détails
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.