Motion
09657925
Vis d’assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, grossière, longueur 120mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11734283
N° MFR09657925
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête hexagonale M16x2.00mm métrique, grossière, longueur 120mm sous la tête, entièrement filetée, acier de qualité 8.8 , sans revêtement, hexagonale 24mm
N° D’ARTICLE MI11734283
N° MFR09657925
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    in24.00 mm
  • Longueur
    120.00 po
  • Taille du filetage
    inM16x2.00 mm

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    DIN 933 ; ISO 4017
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 8.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
09657925 09657925 DIN933 M16X2.00X120STL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.