Spécifications
Dimensions
- Plage de tailles0.0500 po~4.0000 po
Détails
- GradeAS-1
- Comprend(1) 0.050, (1) 1.0, (1) 2.0, (1) 4.0, (5) 0.100-0.500 (avec 0.100 marches), (9) 0.1001-0.1009 (avec 0.0001 marches), (9) 0.101-0.109 (avec 0.001 marches), (9) 0.110-0.190 (avec 0.010 marches)
- Numéros de série individuelsOui
- MatérielAcier
- Nombre de pièces36
- FormeRectangulaire
- SpécificationASME B89.1.9-2002
- StyleÉtui ajusté
- Tolérance12 (0.050"); 12 (0.5-1"); 16 (2"); 24 (4"); 8 (0.1-0.4") dans
- TypeEnsemble de blocs de jauge