Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.1250 po à 3-1/8 po
- Extérieur Diamètre3.5000 po à 3-1/2 po
- Épaisseur3/16 po
Détails
- Forme de la section transversaleQuattro
- Numéro du tiret338
- Duromètre sur la rive65 - 75
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
31940414 31940414 AS568A BUNA 338 PK/5 D
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
- Les formes en coupe transversale Quattro sont à quatre lobes et présentent une géométrie avec deux fois plus de surfaces d’étanchéité que les joints toriques standard. L’anneau est conçu pour ne pas pouvoir se tordre et se plier lorsque la pièce se déplace puisque la section transversale n’est pas ronde. Ils peuvent fonctionner à des pressions inférieures à celles d’un joint torique standard, augmentant ainsi la durée de vie du joint.