Motion
31955370
Le PTFE de 1/16" d'épaisseur, section transversale ronde, Shore 55, -300 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance chimique et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735456
N° MFR31955370
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le PTFE de 1/16" d'épaisseur, section transversale ronde, Shore 55, -300 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance chimique et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735456
N° MFR31955370
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.1250 po à 1-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po à 1-1/4 po
  • Épaisseur
    1/16 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    024
  • Duromètre sur la rive
    55
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31955370 31955370 AS568A PTFE 024 PK/50
  • Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.