Motion
31955792
Le PTFE de 1/8" d'épaisseur, section transversale ronde, Shore 55, -300 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance chimique et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735498
N° MFR31955792
Prix83.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Le PTFE de 1/8" d'épaisseur, section transversale ronde, Shore 55, -300 à 500°F est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance chimique et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.|Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
N° D’ARTICLE MI11735498
N° MFR31955792

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.3750 po à 2-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po à 2-5/8 po
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    229
  • Duromètre sur la rive
    55
  • Matériel
    PTFE
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
31955792 31955792 AS568A PTFE 229 PK/10
  • Le PTFE est une résine de fluoroéthylène thermoplastique qui offre une excellente résistance aux produits chimiques et à la température. Il offre également une faible friction, une résistance diélectrique, une absorption d’eau nulle, une robustesse et une flexibilité.
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.