Motion
31974090
Clé en main - Clé en main étagée pour arbres, 0.1875 po de largeur, 12 po de longueur, matériau en acier, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11735944
N° MFR31974090
Prix35.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé en main - Clé en main étagée pour arbres, 0.1875 po de largeur, 12 po de longueur, matériau en acier, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11735944
N° MFR31974090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    3/32 po
  • Largeur de la base
    3/16 po
  • Hauteur de la rallonge
    1/16 po
  • Largeur de l’extension
    1/8 po
  • Longueur
    12 po
  • Largeur
    0.1875 po

Détails

  • Finition
    Plaqué zinc
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Marche à suivre pour les arbres

Aperçu

Description du fabricant
31974090 31974090 A = 3/16 B = 3/32 D = 1/16 Z