Motion
35378165
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737622
N° MFR35378165
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737622
N° MFR35378165
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale
    5.1250 po
  • Largeur totale
    1.4688 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
35378165 35378165 1 BORE, 3.891 BC NICKE