Motion
35378298
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737635
N° MFR35378298
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage 1-1/4 po, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737635
N° MFR35378298
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    4.5938 po
  • Largeur totale
    4.5938 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
35378298 35378298 1 1/4 BORE, 3.625 BC N

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif