Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur totale4.4375 po
- Largeur totale0.9375 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieX
- Type de roulementBalle