Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.0937 po
- Diamètre extérieur de la bride0.2340 po
- Extérieur Diamètre0.1875 po
- Global Largeur0.0625 po
Détails
- ABECABEC-5
- Numéro de palierSFR133
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description35380625 35380625 .0937 BORE 0,1875 MI OD
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Description longueCe roulement à billes radial à rainure profonde a un alésage de 0.0937-inch , un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 0.1875-inch et une largeur de 0.0625-inch , conçus pour les instruments de précision.
- Numéro de catalogue du fabricant35380625
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale31 lbf
- Capacité de charge statique radiale10 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeMiniatures
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds.