Motion
35431618
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 25 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737857
N° MFR35431618
Prix47.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 25 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11737857
N° MFR35431618

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    11.5000
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Longueur totale
    95 mm
  • Largeur totale
    95 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
35431618 35431618 25MM BORE, 70MM BC MET