Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon9/32
- Alésage Diamètre5/8 po
- Longueur totale3.1875 po
- Largeur totale1.1220 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier
- MatérielAcier
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de roulementBalle