Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon13/32
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Longueur totale3.3750 po
- Largeur totale0.9844 po
Détails
- Matériau du boîtierAcier
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller