Motion
35432319
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11737898
N° MFR35432319
Prix39.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3/4 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11737898
N° MFR35432319

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    13/32
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur totale
    3.8437 po
  • Largeur totale
    1.2500 po

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
35432319 35432319 3/4 BLOC D’OREILLER