Motion
36902724
Tuyau de 4 po, diamètre extérieur de 9 po, acier inoxydable, bride de tuyau coulissante de 7-1/2 po à travers les centres de trous de boulon, trou de boulon de 3/4 po, 150 psi, catégories 316 et 316L
N° D’ARTICLE MI11738721
N° MFR36902724
Price 1,336.18 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 4 po, diamètre extérieur de 9 po, acier inoxydable, bride de tuyau coulissante de 7-1/2 po à travers les centres de trous de boulon, trou de boulon de 3/4 po, 150 psi, catégories 316 et 316L
N° D’ARTICLE MI11738721
N° MFR36902724

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 1,336.18 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Bolt Hole Diameter
    3/4 in
  • Outside Diameter
    9 in
  • Pipe Size
    4 in

Details

  • Distance Across Bolt Hole Centers
    7-1/2 in
  • Material Grade
    316/316L
  • Number Of Bolt Holes
    8
  • Pressure Rating
    150 psi
  • Style
    Slip-On

Overview

Mfr description
36902724 36902724 4" IPS 150 F316 ANSI S

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Customers Also Bought