Motion
40208258
Épaule Diam de 3/4 po x 3/4 po, 5/8-11 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 4140 , sans revêtement, hauteur de tête 1/2 po x diam. de tête 1 po
N° D’ARTICLE MI11739619
N° MFR40208258
Prix22.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam de 3/4 po x 3/4 po, 5/8-11 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 4140 , sans revêtement, hauteur de tête 1/2 po x diam. de tête 1 po
N° D’ARTICLE MI11739619
N° MFR40208258

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1 po
  • Hauteur de la tête
    1/2 po
  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    6.35 mm
  • Longueur de l’épaule
    3/4 po
  • Profondeur du filetage
    7/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    4140
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN ALLIAGE 40208258 40208258 3/4 X 3/4
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.