Motion
40630493
Goupille standard en acier inoxydable 316 de 3mm po Diam x 18mm po de longueur - fini brillant, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11739726
N° MFR40630493
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille standard en acier inoxydable 316 de 3mm po Diam x 18mm po de longueur - fini brillant, 1 extrémité arrondie
N° D’ARTICLE MI11739726
N° MFR40630493

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la goupille
    18.00 mm

Détails

  • Type de fin
    1 Fileté
  • Fixation standard
    DIN 7 EN ISO 2338
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Grade
    316
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Retrait standard
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
40630493 40630493 M3X18 316 SS MÉTRIQUE DO
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.