Motion
40778755
Taille SAE 4, Diam 1/4 à 5/8 po, bride d’entraînement à vis sans fin en acier inoxydable/acier au carbone - 5/16 po de largeur, qualité matériau 301
N° D’ARTICLE MI11739875
N° MFR40778755
Prix0.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille SAE 4, Diam 1/4 à 5/8 po, bride d’entraînement à vis sans fin en acier inoxydable/acier au carbone - 5/16 po de largeur, qualité matériau 301
N° D’ARTICLE MI11739875
N° MFR40778755

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    5/8 po
  • Diamètre minimum
    1/4 po
  • Taille SAE
    4
  • Largeur
    5/16 po

Détails

  • Type de pince
    Entraînement des vers
  • Matériel
    Acier inoxydable/Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    301

Aperçu

Description du fabricant
40778755 40778755 TAILLE SAE 004 - 325 MIN