Motion
40778805
Taille SAE 8, Diam 3/8 à 1 po, bride d’entraînement à vis sans fin en acier inoxydable/acier au carbone - 5/16 po de largeur, qualité matériau 201
N° D’ARTICLE MI11739880
N° MFR40778805
Prix0.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille SAE 8, Diam 3/8 à 1 po, bride d’entraînement à vis sans fin en acier inoxydable/acier au carbone - 5/16 po de largeur, qualité matériau 201
N° D’ARTICLE MI11739880
N° MFR40778805

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal
    1 po
  • Diamètre minimum
    3/8 po
  • Taille SAE
    8
  • Largeur
    5/16 po

Détails

  • Type de pince
    Entraînement des vers
  • Matériel
    Acier inoxydable/Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    201

Aperçu

Description du fabricant
40778805 40778805 TAILLE SAE 008 - 300 MIN